Děrovací nůžky pro krátké rovné střihy, 250 mm levé

Artiklové číslo: 56034025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56034025
EAN / GTIN 4022668340256
Číslo výrobce 56034025
L-číslo L60010 7911

Popis

Popis:

  • Pro krátké přímé řezy a řezy na figurkách s velkými poloměry
  • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
  • Montáž na nohu se šroubem
  • Rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Délka čepele: 42 mm
  • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
  • Tloušťka plechu: 1,0 mm
  • Strana řezu: L
  • Délka [mm): 260 mm
  • Hmotnost: 530 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku