Dílenský pilník, 250 mm

Artiklové číslo: 56033652
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56033652
EAN / GTIN 4022668336525
Číslo výrobce 56033652
L-číslo L60010 7573

Popis

Popis:

  • sek 2
  • S plastovou rukojetí

Charakteristika:

  • Řez: 2
  • Délka čepele: 250 mm
  • Délka [mm): 375 mm
  • Typ: kulatý
  • Hmotnost: 200 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku