HM90 APCR 160550R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5603292
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603292
EAN / GTIN 7291075150551
Číslo výrobce 5603292
L-číslo L23910 961

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 2.2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku