RCCW 2005 IC328 Výměnné destičky pro kulaté frézování s upevňovacím válcem a 8 vyměňovacími stupni.

Artiklové číslo: 5603271
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603271
EAN / GTIN 7291075160109
Číslo výrobce 5603271
L-číslo L23970 444

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku