Bionic SDS-plus příklepový vrták, 10 mm;prac.délka 100 mm

Artiklové číslo: 56031821
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

10 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56031821
EAN / GTIN 4022668318217
Číslo výrobce 56031821
L-číslo L60010 7015

Popis

Popis:

  • Bionic řezný hrana s oštěpným zubním profilem
  • Boční brusné zóny pro rychlý průběh vrtání
  • Extrémně odolný, dokonce i při vyztužení díky tvrzeným povrchem HST
  • Jeden pro (téměř) vše: Beton, zdivo, přírodní kámen, dlaždice, mramor, Klinker...
  • Vyrobeno v Německu: Certifikováno zkušebním sdružením Mauerbohrer (PGM) podle požadavků německého institutu pro stavební technologie (DIBt)

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 100 mm
  • Průměr (mm): 10 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 73 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku