HSS kazeta s kuželovým a odjehlovacím záhlubníkem DIN 335 C, 6 kusů

Artiklové číslo: 56031083
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56031083
EAN / GTIN 4022668010784
Číslo výrobce 56031083
L-číslo L60010 6631

Popis

Popis:

  • Se 3 řeznými hranami, úhlem 90° kuželového zahloubení, hřídelem válce
  • Sada ve vysoce kvalitní plastové kazetě

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Průměr (mm): 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
  • Hmotnost: 500 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku