HSS vrtáky DIN 338, válcované, 3,5 mm

Artiklové číslo: 56031011
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56031011
EAN / GTIN 4022668310112
Číslo výrobce 56031011
L-číslo L60010 7284

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití v nestacionárních vrtacích strojích a akumulátorových šroubovácích
  • Válcový krátký, pravořezný

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 0,138 ″
  • Průměr (mm): 3,5 mm
  • Hmotnost: 4 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku