HSS vrtáky DIN 338, válcované, 1,0 mm

Artiklové číslo: 56031001
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56031001
EAN / GTIN 4022668310013
Číslo výrobce 56031001
L-číslo L60010 7298

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití v nestacionárních vrtacích strojích a akumulátorových šroubovácích
  • Válcový krátký, pravořezný

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 0,039 ″
  • Průměr (mm): 1,0 mm
  • Hmotnost: 1 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku