Vyražeč závlaček, 3 mm

Artiklové číslo: 56030543
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56030543
EAN / GTIN 4022668305439
Číslo výrobce 56030543
L-číslo L60010 6714

Popis

Popis:

  • S temperovanou rázovou hlavou
  • Vyrobeno z 8-kt. Materiálu, dle DIN 6450 C.
  • Chromvanadiová vzduchem kalící ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 3 mm
  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 60 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku