Elektrikářský sekáč L.250mm stopka-D.10mm

Artiklové číslo: 56030302
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56030302
EAN / GTIN 4022668303022
Číslo výrobce 56030302
L-číslo L60010 7623

Popis

Popis:

  • Chrom vanadiová vzduchová tvrdidla ocel
  • malovaná červená
  • čtverec

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Slitina: Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 115 g
  • Šířka mm (b): 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku