Elektrikářský sekáč D.200mm dřík-D.10mm

Artiklové číslo: 56030298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56030298
EAN / GTIN 4022668302988
Číslo výrobce 56030298
L-číslo L60010 7463

Popis

Popis:

  • Chrom vanadiová vzduchová tvrdidla ocel
  • malovaná červená
  • čtverec

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Slitina: Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 90 g
  • Šířka mm (b): 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku