Plochý sekáč š.17mm d.150mm chrom-vanadová ocel kalená na vzduchu

Artiklové číslo: 56030004
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56030004
EAN / GTIN 4022668300045
Číslo výrobce 56030004
L-číslo L60010 8127

Popis

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 180 g
  • Šířka mm (b): 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku