HM90 APCT 100302R-PDR IC928 Destičky s ostrou řeznou hranou pro dokončovací a dokončovací operace.

Artiklové číslo: 5602960
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602960
EAN / GTIN 7291075117189
Číslo výrobce 5602960
L-číslo L23910 175

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,66 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,96 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.66 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.96 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku