Malířská špachtle, 30 mm

Artiklové číslo: 56022330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Špachtle, stěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022330
EAN / GTIN 4022668223306
Číslo výrobce 56022330
L-číslo L60010 6900
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • DIN 7216
  • S oválnou dřevěnou rukojetí
  • Flexibilní, broušené ostří

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 30 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 47 g
  • Šířka mm (b): 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku