Univerzální špachtle Glättfix

Artiklové číslo: 56022319
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56022319
EAN / GTIN 4022668223191
Číslo výrobce 56022319
L-číslo L60010 6724

Popis

Popis:

  • Univerzální špachtle pro všechny silikonové klouby
  • 85 mm x 42 mm x 9 mm

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 85 mm
  • Délka [mm): 80 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • Šířka mm (b): 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku