Lehká kovová vodováha, 1000 mm

Artiklové číslo: 56022229
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
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56022229
EAN / GTIN 4022668222293
Číslo výrobce 56022229
L-číslo L60010 6748

Popis

Popis:

  • Stříbrná eloxovaná
  • Horizontální a vertikální vážka (z plexiskla, nepropustné a nerozbitné
  • Přesnost měření 0,5 mm / m = 0,029° v normální poloze, 0,75 mm / m = 0,043° pro měření manipulace
  • Silný hliníkový profil 22 / 50 mm, extrudovaný
  • Snížení znečištění díky čistému účinku
  • Všechny hrany lze použít jako hrany výkresu

Charakteristika:

  • Délka [mm): 1000 mm
  • Hmotnost: 540 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku