OFMT 07T3-AETN IC910 Osmihranné destičky pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 5602067
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIOCTO
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5602067
    EAN / GTIN 7291075106015
    Číslo výrobce 5602067
    L-číslo L23910 902

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 3,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,54 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.9 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.54 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku