Spodní díl pro nůžky na čepy ″Universal″, ″Standard-Plus″ M05, 470 mm

Artiklové číslo: 56020400
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020400
EAN / GTIN 4022668007845
Číslo výrobce 56020400
L-číslo L60010 7986

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Délka [mm): 440 mm
  • Vhodné pro: M05
  • Hmotnost: 1200 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku