Náhradní řezná hlava s upevňovacími šrouby pro nůžky M00, 630 mm

Artiklové číslo: 56020362
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020362
EAN / GTIN 4022668203629
Číslo výrobce 56020362
L-číslo L60010 4909

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
  • Délka [mm): 140 mm
  • vhodné pro č.: 20352
  • Hmotnost: 990 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku