Spodní díl pro nůžky na drátěné sítě M00, 800 mm

Artiklové číslo: 56020247
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020247
EAN / GTIN 4022668202479
Číslo výrobce 56020247
L-číslo L60010 8038

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Délka [mm): 700 mm
  • Vhodné pro: M00
  • Hmotnost: 2700 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku