Nůžky na stříhání sítí z ocelového drátu, 800 mm

Artiklové číslo: 56020236
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020236
EAN / GTIN 4022668202363
Číslo výrobce 56020236
L-číslo L60010 7086

Popis

Popis:

  • Plynule nastavitelný, limitní doraz s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Pro běžně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 – pevnost cca 550 N / mm² – stejně jako pro předpínací oceli a drát z temperované oceli do pevnosti 1570 N / mm² (HRC 48)

Pozor: Pro separaci Ø 8mm / 48HRC je nutná obrovská síla.
To by se mělo několikrát opakovat.

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 2x40 HRc: 6.5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 9 mm²
  • Délka [mm): 805 mm
  • Hmotnost: 3420 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku