Náhradní řezná hlava s upevňovacími šrouby pro nůžky M00 s vyměnitelnými prvky

Artiklové číslo: 56020223
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020223
EAN / GTIN 4022668005896
Číslo výrobce 56020223
L-číslo L60010 7976

Popis

Popis:

  • Náhradní hlavy pro frézy na šrouby M00 s výměnnými řeznými hranami

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 9 mm²
  • Délka [mm): 190 mm
  • vhodné pro č.: 20223
  • Hmotnost: 925 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku