Náhradní řezná hlava s upevňovacími šrouby pro nůžky M00 s vyměnitelnými šrouby.

Artiklové číslo: 56020221
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020221
EAN / GTIN 4022668005889
Číslo výrobce 56020221

Popis

Popis:

  • Náhradní hlavy pro frézy na šrouby M00 s výměnnými řeznými hranami

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 7 mm²
  • Délka [mm): 130 mm
  • vhodné pro č.: 20200
  • Hmotnost: 545 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku