Náhradní řezná hlava pro nůžky se šrouby ″Universal″ M05, 470 mm

Artiklové číslo: 56020021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020021
EAN / GTIN 4022668005742
Číslo výrobce 56020021
L-číslo L60010 8052

Popis

Popis:

  • Hlava nože pro výměnu na univerzální fréze šroubů M05
  • S upevňovacími šrouby

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
  • Délka [mm): 130 mm
  • Č.: 20021
  • vhodné pro č.: 20000
  • Hmotnost: 570 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku