Nůžky na čepy″Univerzální″ M05, 630 mm

Artiklové číslo: 56020002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56020002
EAN / GTIN 4022668200024
Číslo výrobce 56020002
L-číslo L60010 5627

Popis

Popis:

  • Snižte požadovanou sílu rukou až o 15 %
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Plynule nastavitelný
  • Pro běžně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 – pevnost cca 550 N/mm² – a pro předpínací oceli a drát z temperované oceli do pevnosti 1570 N/mm² (HRC 48)

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 7 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 9 mm²
  • Délka [mm): 650 mm
  • Č.: 20002
  • Hmotnost: 2800 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku