Nůžky na čepy ″Univerzální″ M05, 470 mm

Artiklové číslo: 56020000
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Číslo výrobce 56020000
    L-číslo L60010 7166

    Popis

    Popis:

    • Snižte požadovanou sílu rukou až o 15 %
    • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
    • Plynule nastavitelný
    • Pro běžně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 – pevnost cca 550 N/mm² – a pro předpínací oceli a drát z temperované oceli do pevnosti 1570 N/mm² (HRC 48)

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
    • Délka [mm): 480 mm
    • Č.: 20000
    • Hmotnost: 1770 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku