Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Artiklové číslo: 560200 230X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    435,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    363,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: Litina
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Specifikace A24Q-BFX
Šířka kotouče 7 mm
⌀ kotouče 230 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál Litina
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560200 230X7
EAN / GTIN 9003172337623
Číslo výrobce 233762

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ pro obrábění litiny. Vysoce kvalitní zirkonový korund a karbid křemíku poskytují vysoký řezný výkon při malých přítlačných silách, i na mineralizované litině. Specifikace: ZA24N-BFX.
  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku