Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Artiklové číslo: 560200 125X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    202,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    168,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
946 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: Litina
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva ZA
    Specifikace A24Q-BFX
    Šířka kotouče 7 mm
    ⌀ kotouče 125 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
    Optimalizováno pro materiál Litina
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 12 200 min-1
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Číslo výrobce 233756

    Aplikační tabulka

    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Plasty, GFK
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Speciální typ pro obrábění litiny. Vysoce kvalitní zirkonový korund a karbid křemíku poskytují vysoký řezný výkon při malých přítlačných silách, i na mineralizované litině. Specifikace: ZA24N-BFX.
    • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
    • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
    • Úhel broušení 20° až 30°
    • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku