OEMT 060405AER-76 IC28 Osmihranná destička pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 5601833
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIOCTO
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5601833
    EAN / GTIN 7291075062045
    Číslo výrobce 5601833
    L-číslo L23910 765

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,74 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.74 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku