Lepidlo / plochý štětec, 210 mm

Artiklové číslo: 56015526
Kopírovat
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití Lepidla; Speci�ln� barvy; T�sn�c� slou�eniny
Použití Speci�ln� pou�it�
Druh produktu Plochý štětec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56015526
Kopírovat
EAN / GTIN 4022668155263
Kopírovat
Číslo výrobce 56015526
Kopírovat
L-číslo L60250 1
Kopírovat
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Lepidlo plochý kartáč s dřevěnou rukojetí
  • Čisté přírodní štětiny

Charakteristika:

  • Verze: Čistě přírodní štětiny
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 30 g
  • Šířka mm (b): 25 mm
Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku