Trapézový děrovací kleště, 700 mm

Artiklové číslo: 56014700
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56014700
EAN / GTIN 4022668147008
Číslo výrobce 56014700
L-číslo L60010 5157

Popis

Popis:

  • Pro trapézové plechy do maximální tloušťky 1,2 mm
  • Hloubkový doraz nastavitelný od 35 do 105 mm
  • Temperované děrovačky se zalisovanými pružinami vyhazovače
  • Průměr otvoru 10 mm
  • Šířka řezu 100 mm
  • Vyměnitelné údery

Charakteristika:

  • Délka [mm): 710 mm
  • Hmotnost: 2470 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku