Čerpadlo na čištění potrubí, Ø 80 mm

Artiklové číslo: 56013980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013980
EAN / GTIN 4022668139805
Číslo výrobce 56013980
L-číslo L60010 7888

Popis

Popis:

  • Kompletní s 2 krátkými a dlouhými gumovými adaptéry pro umyvadla a toalety
  • Profesionální ruční čerpadlo pro instalatéra
  • Vysokotlaký a savý materiál pro rychlé a snadné odstranění ucpání v celé domácnosti
  • Nový vylepšený design: Trubka je nyní ještě silnější a stabilnější

Charakteristika:

  • Průměr min. (mm): 80 mm
  • Hmotnost: 1799 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku