Hřídel na čištění trubek, 10 mm x 10 m

Artiklové číslo: 56013921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013921
EAN / GTIN 4022668139218
Číslo výrobce 56013921
L-číslo L60010 7034
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dvouvrstvá hřídel kompletní s klikou a drápem
  • Hřídel lze prodloužit o stejný průměr hřídele
  • Pro trubky od 50 do 70 mm

Charakteristika:

  • Vnitřní průměr trubky (mm): 10
  • L [m]: 10 m
  • Hmotnost: 5255 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku