Hřídel na čištění trubek, 7 mm x 5 m

Artiklové číslo: 56013811
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013811
EAN / GTIN 4022668138112
Číslo výrobce 56013811
L-číslo L60010 7061
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dvouvrstvý hřídel
  • Pro menší drenáže
  • Pro trubky od 40 do 60 mm

Charakteristika:

  • Vnitřní průměr trubky (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Hmotnost: 1270 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku