Zařízení na čištění potrubí ″RohrPERFEKT″ pro ruční a strojní čištění, 7,5 m

Artiklové číslo: 56013790
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
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013790
EAN / GTIN 4022668008392
Číslo výrobce 56013790
L-číslo L60010 7360

Popis

Popis:

  • Malá zácpa se doslova provádí v mrknutí oka
  • Obtížné případy lze řešit pomocí nastavitelných šroubováků nebo vrtaček
  • Pouzdro z plastu vyztuženého skelnými vlákny
  • Kompletně se spirálou hlavy laloku 8 mm x 7,5 m fosfátovaná
  • Pro ruční a strojní pohon, s rychloupínacím sklíčidlem
  • Používejte pouze ruční a strojní provoz ve směru hodinových ručiček!

Charakteristika:

  • Vnitřní průměr trubky (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Hmotnost: 2840 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku