Kleště na ohýbání držáků žlabů, 700 mm

Artiklové číslo: 56013700
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013700
EAN / GTIN 4022668137009
Číslo výrobce 56013700
L-číslo L60010 7080

Popis

Popis:

  • Pro ploché žehličky do tloušťky materiálu 50 x 8 mm
  • Pro otáčení upevňovacích nožek držáků kanálového železa
  • Ohýbací hlava z pozinkované tvárné litiny, šířka drážky 10 mm
  • Zastavit upevnění křídlovým šroubem (úhel otáčení)
  • Ocelové rukojeti z ocelových trubek s plastovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu: 50 x 8 mm
  • Rukojeti: Plastové rukojeti
  • Délka [mm): 690 mm
  • Hmotnost: 3085 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku