Kartáč na fitinky nerezový drát, 22 mm

Artiklové číslo: 56013462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013462
EAN / GTIN 4022668134626
Číslo výrobce 56013462
L-číslo L60010 6546

Popis

Popis:

  • Pro čištění konců potrubí v plynových, vodních, klimatizačních a chladicích oblastech před pájením
  • Plnící materiál vyrobený z drátu z nerezové oceli, aby se zabránilo obávané důlkování způsobené rezivějícími částicemi drátu
  • Ergonomická dvousložková rukojeť
  • Nejlepší zpracování: Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Průměr hlavy kartáče: 22 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 43 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku