Prodloužení pro frézu ½″/

Artiklové číslo: 56013300
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013300
EAN / GTIN 4022668133001
Číslo výrobce 56013300
L-číslo L60010 6993

Popis

Popis:

  • Stačí jen pár tap rozšíření! S tímto nástrojem můžete nástavec dokonale přenést do jakékoli dimenze.
  • Chcete-li ušetřit náklady náročné navlékání několika nástavců ventilů
  • Pro zapuštěné zastřihování nástavců závitníku
  • Hřídel SDS-plus
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 1/2 ″
  • Průměr (mm): 12,7 mm
  • Hmotnost: 176 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku