Měrka na montáž baterie, 75, 100, 120, 150, 200, 240 mm

Artiklové číslo: 56013200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měrka mezer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013200
EAN / GTIN 4022668132004
Číslo výrobce 56013200
L-číslo L60010 8048

Popis

Popis:

  • Provedení z hliníku s úrovní CAN pro prostorovou orientaci
  • Zásuvky ½″ s vroubkováním pro šroubování do potrubních tvarovek
  • Křížové úchyty pro držení snímků na místě
  • Pevné seřizovací vzdálenosti: 75, 100, 120, 150, 200 a 240 mm
  • Dodává se v textilní tašce

Charakteristika:

  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 1060 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku