1/2″Ráčna se čtyřhranem, 260 mm

Artiklové číslo: 56013142
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013142
EAN / GTIN 4022668131427
Číslo výrobce 56013142
L-číslo L60010 6846

Popis

Popis:

  • S vnitřním čtvercem pro přímou montáž krokových klíčů 1/2″/12,5 mm
  • Lze použít ve spojení s čtvercovým dílem 41265 ach pro zásuvky
  • Dodává se bez čtvercového kusu

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon uvnitř (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Délka [mm): 265 mm
  • Hmotnost: 450 g
  • Šířka mm (b): 45 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku