Klíč stupňový3/8″až 1 ¼″

Artiklové číslo: 56013130
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
    Druh produktu Upínací klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56013130
    EAN / GTIN 4022668131304
    Číslo výrobce 56013130
    L-číslo L60010 6944

    Popis

    Popis:

    • Pro šroubování a odšroubování ventilových závitových vsuvek
    • 5 schodů, pohon: 18 mm čtverec
    • Chromvanadiová ocel kovaná

    Charakteristika:

    • Vnější čtvercový pohon (mm): 18 mm
    • Vnější čtvercový pohon (mm): 9,525 - 31,75 mm
    • Délka [mm): 175 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku