Speciální závitová prodlužovací vložka 1/2″/12,7 mm, SW 12 x 110

Artiklové číslo: 56013117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ventilový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013117
EAN / GTIN 4022668131175
Číslo výrobce 56013117
L-číslo L60010 7766

Popis

Popis:

  • Speciální nástavec umožňuje časově a prostorově úsporné použití 1/2″ ratchetů ve srovnání s normálními prodlužovači nebo hygienickými příčnými klíči
  • Pracovní délka vložky je speciálně navržena pro prodloužení závitníku a není v této podobě k dispozici na trhu
  • S vnějším šestihranem SW 12 pro prodloužení ventilů atd.
  • Ideální délka pro většinu aplikací
  • Vhodné také pro delší nebo šroubované nástavce ventilů
  • Chromvanadiová ocel
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 12 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 182 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku