Ohýbačka měděných trubek, 12 mm

Artiklové číslo: 56013097
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013097
EAN / GTIN 4022668130970
Číslo výrobce 56013097
L-číslo L60010 6625

Popis

Popis:

  • Upínací zařízení pro lepší držení potrubí
  • Pro přesné ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek
  • Úhel ohybu až 180°
  • Segment ohybu s nastavením stupně

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 12 mm
  • Poloměr (mm): 30 mm
  • Úhel: 180 °
  • Hmotnost: 935 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku