Nástrčný klíč na trubky 13x400mm

Artiklové číslo: 56013039
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013039
EAN / GTIN 4022668014362
Číslo výrobce 56013039
L-číslo L60010 6891

Popis

Popis:

400 x 13. Extra dlouhá verze. Povrch chromovaný. Přesná ocelová trubka podle DIN EN 10305-3. s posuvnou T-rukojetí. pro optimální upevnění umyvadlové nebo dřezové armatury. umožňuje práci v nejužších místech.

Charakteristika:

  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 238 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku