Nástrčný klíč na trubky SW 10mm D.400mm

Artiklové číslo: 56013036
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56013036
    EAN / GTIN 4022668130369
    Číslo výrobce 56013036
    L-číslo L60010 6890

    Popis

    Popis:

    400 x 10. Extra dlouhá verze. Chromovaný povrch. Přesná ocelová trubka podle DIN EN 10305-3. s posuvnou T-rukojetí. pro optimální upevnění umyvadlové nebo dřezové armatury. umožňuje práci v nejužším prostoru.

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 400 mm
    • Hmotnost: 265 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku