Klíč na matice ″Combi″, 345 mm

Artiklové číslo: 56013027
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013027
EAN / GTIN 4022668130277
Číslo výrobce 56013027
L-číslo L60010 8076
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Lze použít až do velikosti klíče 38
  • Dutá hřídel je ideální pro šroubování dlouhých závitových šroubů
  • 1/2″ jednotka pro všechny zásuvky 1/2″
  • Přepínatelné pro otáčení ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček
  • Vhodné pro staré i nové ventily
  • Matný chromovaný s vroubkovanou rukojetí
;
  • Součástí dodávky
  • Vložka 1 nástrčného klíče SW 10; po 13 mm
  • Hlava dráp s pružinou a zastavení

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 10/13 mm
  • SW vnitřní čtverec pohonu mm: 10, 13 mm
  • Verze: S drápovou hlavou
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Délka [mm): 480 mm
  • Hmotnost: 655 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku