Odizolovací kleště, 0,5 - 4 mm²

Artiklové číslo: 56012534
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56012534
EAN / GTIN 4022668125341
Číslo výrobce 56012534
L-číslo L60010 7085

Popis

Popis:

  • Pro odizolování vodičů s jemným drátem a pevnými vodiči s PVC izolací
  • Automatické nastavení průřezu vodiče
  • Možnost nastavení různých izolačních tlouštěk

Charakteristika:

  • Max. průměr (mm²): 4 mm²
  • Průměr min. (mm²): 0,5 mm²
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 190 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku