Siko kleště ″ALARM″, 300 mm

Artiklové číslo: 56012009
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56012009
EAN / GTIN 4022668120094
Číslo výrobce 56012009
L-číslo L60010 8093

Popis

Popis:

  • Podle normy DIN ISO 8976
  • Chrom vanadová ocel, malovaná červená
  • Extrémně robustní díky zesíleným rukojetím s plastovým povlakem
  • Protlačovací posuvný spoj

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 40 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 610 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku