ABC - kleště na trubky, 3″

Artiklové číslo: 56011038
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56011038
EAN / GTIN 4022668110385
Číslo výrobce 56011038
L-číslo L60010 6504

Popis

Popis:

  • Tři tvary DIN v jednom: A, B a C, úhel 45°
  • Tvar čelisti „rohové o -body“ pro kulaté a úhlové obrobky a plechy
  • Samoupnutí na obrobku
  • Chromvanadiová ocel, dvojitá rukojeť s profilem T, plně kovaná
  • Štíhlý model se zesíleným pouzdrem
  • Vysoce kvalitní povlak
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě

Charakteristika:

  • L: 3 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 3 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 120 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 76,2 mm
  • Hlava: Tvar A,B a C, úhel 45°
  • Rukojeti: Dvojitá rukojeť s profilem T, kompletně kovaná
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 665 mm
  • Hmotnost: 4330 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku