Švédský trubkový klíč 90°, 3″ 76,2 mm

Artiklové číslo: 56011006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56011006
EAN / GTIN 4022668110064
Číslo výrobce 56011006
L-číslo L60010 6677

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • L: 3 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 115 mm
  • Rukojeti: Dvojitá rukojeť s profilem T, kompletně kovaná
  • Hlava: Tvar C, podle DIN 5234
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 700 mm
  • Hmotnost: 4900 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku